Motion
2C-050-KW
Collarín de sujeción de dos piezas con ranura 2C-KW-Series - Serie 2C-KW , Dos piezas - Abrazadera con ranura, Acero - ASTM A108, Normal, 0.5000 in ID, 1.1250 in OD, 0.4063 in Wide
Artículo MI #04004079
No. Fabricante 2C-050-KW
Precio29.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas con ranura 2C-KW-Series - Serie 2C-KW , Dos piezas - Abrazadera con ranura, Acero - ASTM A108, Normal, 0.5000 in ID, 1.1250 in OD, 0.4063 in Wide
Artículo MI #04004079
No. Fabricante 2C-050-KW
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
Precio29.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    8-32 x 1/2 pulg.
  • Peso
    0.0781 lb
  • Ancho
    0.4063 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    2C-050-KW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861005309
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • UPC_NO
    044861005309

Descripción general

Descripción del fabricante
2C-050-KW 2PC- COLLARÍN DE EJE CON RANURA
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se utiliza en ejes con chaveta
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos