Motion
2C-062-A-KW
Collarín de sujeción de dos piezas con ranura 2C-KW-Series - Serie 2C-KW , Dos piezas - Abrazadera con ranura, Aluminio - ASTM B211, Normal, 0.6250 in ID, 1.3125 in OD, 0.4375 in Wide
Artículo MI #04004098
No. Fabricante 2C-062-A-KW
Precio57.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas con ranura 2C-KW-Series - Serie 2C-KW , Dos piezas - Abrazadera con ranura, Aluminio - ASTM B211, Normal, 0.6250 in ID, 1.3125 in OD, 0.4375 in Wide
Artículo MI #04004098
No. Fabricante 2C-062-A-KW
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
Precio57.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2 pulg.
  • Peso
    0.038516 lb
  • Ancho
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    2C-062-A-KW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861005323
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • UPC_NO
    044861005323

Descripción general

Descripción del fabricante
2C-062-A-KW 2PC- COLLARÍN DE EJE CON RANURA
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se utiliza en ejes con chaveta
  • El aluminio es ligero y resistente a la corrosión