Motion
C133E-800
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 8.0000 pulg. de diámetro interior, 10.2362 pulg. de diámetro exterior, 3.110 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #04004106
No. Fabricante C133E-800
Price$2,561.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 8.0000 pulg. de diámetro interior, 10.2362 pulg. de diámetro exterior, 3.110 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #04004106
No. Fabricante C133E-800
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
Price$2,561.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    8.0000 in
  • Coupling Length  
    3.110 in
  • Length Through Bore  
    2.5590 in
  • Outside Diameter  
    10.2362 in
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M14 x 40
  • Peso
    21 lb

Details

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861040263
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    38170 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C133
  • UPC_NO
    044861040263

Descripción general

Descripción del fabricante
C133E-800 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Diseño de cono único con brida
  • Excelente concentricidad
  • Sin movimiento axial del componente montado durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs