Motion
C133M-240x305
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 240 mm, 305 mm OD, 3.5040 in Longitud, Acero
Artículo MI #04004107
No. Fabricante C133M-240x305
Precio2,079.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 240 mm, 305 mm OD, 3.5040 in Longitud, Acero
Artículo MI #04004107
No. Fabricante C133M-240x305
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
Precio2,079.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    3.5040 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.8740 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    305 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M16 x 45
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861058367
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    62234 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C133
  • UPC_NO
    044861058367

Descripción general

Descripción del fabricante
C133M-240X305 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs