Motion
C405M-280x355
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 280 mm, 355 mm OD, 7.7560 in Longitud, Acero
Artículo MI #04004131
No. Fabricante C405M-280x355
Precio14,595.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 280 mm, 355 mm OD, 7.7560 in Longitud, Acero
Artículo MI #04004131
No. Fabricante C405M-280x355
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
Precio14,595.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    7.7560 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.9690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    355 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M20 x 130
  • Peso
    106 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861046951
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    270299 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    18
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861046951

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-280X355 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación