Motion
C405M-320x405
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 320 mm, 405 mm OD, 7.7560 in Longitud, Acero
Artículo MI #04004133
No. Fabricante C405M-320x405
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 320 mm, 405 mm OD, 7.7560 in Longitud, Acero
Artículo MI #04004133
No. Fabricante C405M-320x405
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    7.7560 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.9690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    405 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M20 x 130
  • Peso
    2176 oz

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    360399 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    21
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861046982

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-320X405 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación