Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3.9375 in
- Coupling Length4.6850 in
- Length Through Bore4.2130 in
- Outside Diameter4.9213 in
- Tamaño de la rosca del tornilloM12 x 30
- Peso12 lb
Details
- Código de armonización8483.60.8000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861043363
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido107 pies·lb
- Número de tornillos de bloqueo12
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- SerieC170
- UPC_NO044861043363
Descripción general
Descripción del fabricante
C170E-393 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
- Cono único
- Diseño de centrado automático con brida de montaje
- Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
- El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación