Motion
C170E-443
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 4.4375 pulg. de diámetro interior, 6.1024 pulg. de diámetro exterior, 5.5120 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #04004147
No. Fabricante C170E-443
Precio1,569.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 4.4375 pulg. de diámetro interior, 6.1024 pulg. de diámetro exterior, 5.5120 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #04004147
No. Fabricante C170E-443
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
Precio1,569.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    5.5120 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.0390 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.1024 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M12 x 30
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861043417
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    107 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C170
  • UPC_NO
    044861043417

Descripción general

Descripción del fabricante
C170E-443 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like