Motion
C733M-340
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 340 mm, 570 mm OD, 6.6340 in Longitud, Acero
Artículo MI #04004175
No. Fabricante C733M-340
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 340 mm, 570 mm OD, 6.6340 in Longitud, Acero
Artículo MI #04004175
No. Fabricante C733M-340
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    6.6340 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.1420 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    570 mm
  • Peso
    6544 oz

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    912358 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    24
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861038703

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-340 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like