Motion
C733M-460
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 460 mm, 770 mm OD, 8.150 in Longitud, Acero
Artículo MI #04004183
No. Fabricante C733M-460
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 460 mm, 770 mm OD, 8.150 in Longitud, Acero
Artículo MI #04004183
No. Fabricante C733M-460
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    8.150 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    7.5590 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    770 mm
  • Peso
    14784 oz

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1340381 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    24
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861039991

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-460 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos