Motion
C-200-KW
Collarín de tornillos de fijación con chaveta Serie C-KW - Serie C-KW, una pieza - Rígido con chaveta, Acero - ASTM A108, Normal, 2.0000 pulg. D.I., 3.0000 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #04004188
No. Fabricante C-200-KW
Precio52.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación con chaveta Serie C-KW - Serie C-KW, una pieza - Rígido con chaveta, Acero - ASTM A108, Normal, 2.0000 pulg. D.I., 3.0000 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #04004188
No. Fabricante C-200-KW
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
Precio52.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2 pulg.
  • Peso
    0.9294 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación con ranura de chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    C-200-KW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861005637
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861005637

Descripción general

Descripción del fabricante
C-200-KW COLLAR DE EJE SÓLIDO CON RANURA
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Se utiliza en ejes con chaveta
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos