Motion
C-100-A-KW
Collarín de tornillos de fijación con chaveta Serie C-KW - Serie C-KW, una pieza - Rígido con chaveta, Aluminio - ASTM B211, Normal, 1.0000 in ID, 1.5000 in OD, 0.6250 in Wide
Artículo MI #04004191
No. Fabricante C-100-A-KW
Precio28.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación con chaveta Serie C-KW - Serie C-KW, una pieza - Rígido con chaveta, Aluminio - ASTM B211, Normal, 1.0000 in ID, 1.5000 in OD, 0.6250 in Wide
Artículo MI #04004191
No. Fabricante C-100-A-KW
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
Precio28.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1/4 pulg.
  • Peso
    0.059374 lb
  • Ancho
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación con ranura de chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    C-100-A-KW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861005538
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861005538

Descripción general

Descripción del fabricante
C-100-A-KW COLLAR DE EJE SÓLIDO CON RANURA
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El aluminio es ligero y resistente a la corrosión