Motion
23327
Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 6 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 10200 rpm
Artículo MI #04004488
No. Fabricante 23327
Precio5.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 6 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 10200 rpm
Artículo MI #04004488
No. Fabricante 23327

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    6.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Zinconio
  • Aplicación
    Corte
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
23327 6" X 0,045 X 7/8 Z-TECH CORTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo