Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1-1/32 pulg.
- Longitud del canal6-1/2 pulg.
- Longitud total11-1/8 pulg.
- Tamaño del mango cónico3MT
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Serie2660
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha