Motion
MDLUF50TN-250DM-F-A73H

SMC CORP OF AMERICA
MDLUF50TN-250DM-F-A73H

Cilindro compacto - Tipo de placa con bloqueo - Tipo de placa, calibre de 50 mm, carrera de 250 mm, tipo de montaje con brida delantera
Artículo MI #04004526
No. Fabricante MDLUF50TN-250DM-F-A73H
Precio502.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MDLUF50TN-250DM-F-A73H

Cilindro compacto - Tipo de placa con bloqueo - Tipo de placa, calibre de 50 mm, carrera de 250 mm, tipo de montaje con brida delantera
Artículo MI #04004526
No. Fabricante MDLUF50TN-250DM-F-A73H
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
Precio502.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro portaplanchas con cierre serie MLU es ideal para mantener la presión de suministro para evitar caídas de la carga cuando se libera la presión residual. La prevención de caídas es posible en cualquier punto del accidente cerebrovascular. Las posiciones de bloqueo se pueden cambiar para adaptarse a la posición del tope externo y al grosor de la pieza de trabajo sujeta.
  • Cambio automático
    A73H - Reed, 24VDC máx., 100VAC máx., LED, cable conductor, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Placa
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    MLU
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida delantera
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MLU

Descripción general

Descripción del fabricante
MDLUF50TN-250DM-F-A73H CILINDRO
  • Cilindro de la placa de liberación con bloqueo
  • Tamaños de orificio: 25, 32, 40, 50
  • Delgado y compacto
  • Varios soportes de montaje se adaptan a una amplia gama de aplicaciones
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno