Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-3/8 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Altura debajo de la barra15/16 pulg.
- Altura total2-3/16 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Peso1-1/2 lb
Detalles
- Tipo de barraForma de U
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaTirar del cierre de acción
- Tipo de abrazaderaCierre
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima2000 lb
- Tipo de alternanciaBloqueo