Especificaciones
Dimensiones
- Recorrido del cable5.2 pies
Detalles
- Tipo de equilibradorManguera de aire
- DescripciónEquilibrador para manguera o herramienta de rancho Ingersoll
- Código de armonización8428900290
- Número de Upc del fabricante00663023012926
- Capacidad máxima de peso4.4 lb
- Capacidad de peso mínimo2.2 lb
- Tipos de productosEquilibrador
Descripción general
- Construcción robusta, cuerpo de aluminio fundido
- Cable de acero inoxidable
- Dispositivo de limitación de carrera y capacidad ajustable
- Mando de ajuste de 6 vías de 4 lados para una respuesta más suave y una mejor ergonomía
- Guía para cables en material antifricción
- Cápsula superior de suspensión incluida en el equilibrador para facilitar la instalación
- Carcasa plana en la parte posterior del equilibrador para facilitar el embalaje en raíles
- Nuevo casquillo de boca de cuerda para ayudar a reducir el desgaste
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación