Motion
60BTL20H-2012 SPKT

DODGE
60BTL20H-2012 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 20 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #04004682
No. Fabricante 60BTL20H-2012 SPKT
Precio112.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
60BTL20H-2012 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 20 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #04004682
No. Fabricante 60BTL20H-2012 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Diámetro del cubo
    3.56 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1860 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.794 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Peso
    2.33 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    100571
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    782475049042

Descripción general

Descripción del fabricante
60BTL20H-2012 SPKT 100571