Especificaciones
Detalles
- Precisión1.6 %
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material de la lenteTrogamida
- MaterialAcero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
- MovimientoAcero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Rango de presión0 a 160
Descripción general
- Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
- Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
- 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
- La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
- Para manómetros con MIP, el llenado GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido