Motion
AR30-N03BE-1Z

SMC CORP OF AMERICA
AR30-N03BE-1Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.3750 , 2.90 a 29 psi
Artículo MI #04007575
No. Fabricante AR30-N03BE-1Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR30-N03BE-1Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.3750 , 2.90 a 29 psi
Artículo MI #04007575
No. Fabricante AR30-N03BE-1Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Altura total
    53 mm
  • Longitud total
    116 mm
  • Ancho general
    71.5 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje, placa de identificación, manómetro - psi, °F, manómetro cuadrado
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    2.9 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro incluido
    Manómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    3 a 30 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR30-N03BE-1Z REGULADOR

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good