Motion
WE225X50
Manguera industrial - Presión de trabajo de 20 psi, Tipo de manipulación de material de grado alimentario, Material de cubierta de PVC
Artículo MI #04007619
No. Fabricante WE225X50
Price$18.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - Presión de trabajo de 20 psi, Tipo de manipulación de material de grado alimentario, Material de cubierta de PVC
Artículo MI #04007619
No. Fabricante WE225X50
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
Su precio$18.73/cada uno

Especificaciones

Details

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Manipulación de materiales de grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    822353097441
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales de PVC de grado alimentario con cable de conexión a tierra de la serie WE℮
  • Material de refuerzo
    Helical de PVC con cable de conexión a tierra
  • Aplicaciones típicas
    Manipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, Manipulación de materiales - servicio estándar, transferencia de productos farmacéuticos, equipo de procesamiento de plástico, equipo de transporte neumático
  • UPC_NO
    822353097441
  • Presión de trabajo
    20 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
WE225X50FT MANGUERA TIGERFLEX
  • Diseño superior del producto: las mangueras de la serie Tigerflex ℮ WE ℮ son un estándar de la industria para la manipulación de materiales neumáticos, debido a nuestro compuesto especialmente diseñado, diseño innovador y control de calidad inflexible. Proporciona la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad y durabilidad. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03), 3-A (01) y USDA(12). Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior convolucionada - Proporciona mayor flexibilidad de manguera.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sin ftalatos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo