Motion
NAG4922UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 110 mm
Artículo MI #04007831
No. Fabricante NAG4922UU
Precio2,666.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 110 mm
Artículo MI #04007831
No. Fabricante NAG4922UU
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
Precio2,666.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    4.43 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    161000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4922UU
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga estática
    322000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG4922UU COJINETE

También puede gustarle