Motion
NAG4924UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 120 mm
Artículo MI #04007832
No. Fabricante NAG4924UU
Precio3,671.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 120 mm
Artículo MI #04007832
No. Fabricante NAG4924UU
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
Precio3,671.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Diámetro exterior
    165 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Peso
    6.13 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    208000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4924UU
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga estática
    431000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG4924UU COJINETE

También puede gustarle