Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoDiámetro 8 Accesorio de un solo toque
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones16
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- PilotoPiloto interno
- Tiempo de respuesta18 ms
- SerieSV
- Estándares cumplidosIEC
- Rosca estándarISO
- Serie de válvulasSV1000