Especificaciones
Dimensiones
- Altura total98 mm
- Longitud total195 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.9 (P a A, B) Cv, 4.5 (A, B a EA, EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de puestos3
- Número de solenoidesDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 122 °F
- Tipo de tuberíaPuerto lateral
- Tiempo de respuesta≤60 ms
- Material del selloGoma
- SerieVQ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide1 W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.10 - 1.0MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv):2 posición junta metálica 72.0 (4.0);2 posición junta de goma 79.2 (4.4)3 posición junta metálica 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 posición junta de goma 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W:sellado metálico 20 o menos a 62 o menos;sellado de goma 25 o menos a 75 o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: junta metálica -10 a 50°C; junta de goma -5 a 50°C