Motion
11-920-9

Ansell
11-920-9

HyFlex® 104459 Guantes de trabajo de uso general - Grandes, Tamaño 9 , Puño de punto en la muñeca, Calibre 15
Artículo MI #04007991
No. Fabricante 11-920-9
Precio7.03 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
11-920-9

HyFlex® 104459 Guantes de trabajo de uso general - Grandes, Tamaño 9 , Puño de punto en la muñeca, Calibre 15
Artículo MI #04007991
No. Fabricante 11-920-9
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
Precio7.03 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Uso en la industria
    Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
  • Calibre de punto
    15 ga
  • Material del forro
    Nailon
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    20076490489391
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Estándares cumplidos
    Nivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 3131
  • UPC_NO
    20076490489391

Descripción general

Descripción del fabricante
255004 HYFLEX 11920 TAMAÑO 9, 0
  • HyFlex® Los guantes 11-920 proporcionan un agarre de alto rendimiento y repelen el aceite cuando se trabaja en entornos aceitosos
  • ANSELL La tecnología GRIP℮ contiene canales microscópicos en el revestimiento del guante para desplazar el aceite, lo que proporciona un agarre más seguro al manipular piezas aceitosas
  • La tecnología de repelencia a los líquidos RIPEL ・ crea una capa impermeable a los líquidos para evitar que el aceite o el lubricante entren en contacto con la piel del usuario, lo que mejora la salud de las manos
  • El diseño de punto sin costuras proporciona un ajuste, comodidad y destreza excepcionales para maximizar la productividad durante todo el día
  • El recubrimiento multicapa proporciona una alta resistencia a la abrasión y aumenta la vida útil
  • Ajuste ergonómico y natural junto con un agarre superior en seco y aceite para una alta productividad
  • El material duradero se puede lavar a máquina para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle