Motion
243276
Pintura a base de agua: a base de agua, exterior, 1 galón, color rojo
Artículo MI #04008832
No. Fabricante 243276
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de agua: a base de agua, exterior, 1 galón, color rojo
Artículo MI #04008832
No. Fabricante 243276
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso neto
    1 gal.
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 100 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 90 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Rojo
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    4 h
  • Exposición
    Exterior
  • Condiciones de exposición
    50 grados a 90 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Acrílico
  • UPC_NO
    020066170424
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    51 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
243276 SISTEMA ROJO TRÁFICO 2300
  • Se seca rápidamente en solo 30 minutos
  • Crea hasta 450 pies lineales/galón con una franja de 4"
  • Usar con máquina de pulverización a granel, cepillo o rodillo
  • Cumple con VOC en todo el país
  • Disponible en colores semibrillantes y planos
  • Ideal para trabajos de trazado de líneas comerciales grandes, incluidos estacionamientos, estadios, aceras, etc.

También puede gustarle