Motion
208048
Negro acrílico Beyond
Artículo MI #04008833
No. Fabricante 208048
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Negro acrílico Beyond
Artículo MI #04008833
No. Fabricante 208048
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    135-490 pies2
  • Tamaño
    1 GALÓN

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Negro
  • Familia de colores
    Negro
  • Tiempo de secado
    30 min
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    SATINADO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de resina
    Esmalte de uretano acrílico
  • UPC_NO
    020066120788
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    0 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
208048 NEGRO SATINADO
  • Resistencia superior al astillamiento, agrietamiento y descascarillado: excelente retención del color

También puede gustarle