Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura165-520 pies2
- Tamaño1 GALÓN
Detalles
- Tipo de baseAgua
- ColorNegro
- Familia de coloresNegro
- Tiempo de secado30 min
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarBRILLO
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación+10 °C
- Tipo de resinaEsmalte de uretano acrílico
- UPC_NO020066120887
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles0 g/l
Descripción general
- Resistencia superior al astillamiento, agrietamiento y descascarillado: excelente retención del color
- Sistema rápido, cómodo y de un solo componente que se seca en 30 minutos
- Impermeable a la humedad: fácil de limpiar y desinfectar
- Para uso interior/exterior en metal imprimado o pintado, hormigón, mampostería, madera, tablarroca, baldosas
- Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos: LEED approved2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación