Motion
238752
MetalMax Blanco
Artículo MI #04008839
No. Fabricante 238752
Precio135.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MetalMax Blanco
Artículo MI #04008839
No. Fabricante 238752

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio135.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    180-545 pies2
  • Tamaño
    1 GALÓN

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Blanco
  • Familia de colores
    Blanco
  • Tiempo de secado
    30 min
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    SEMI
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de resina
    Esmalte acrílico
  • UPC_NO
    020066160364
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    0 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
238752 BLANCO SEMI BRILLO
  • Resistencia superior a la corrosión y la humedad: excelente retención del color
  • Sistema rápido, cómodo y de un solo componente que se seca en 30 minutos
  • El resultado es un acabado suave, lavable y profesional
  • Aplica Direct-to-metal (DTM), incluyendo acero galvanizado y aluminio: para uso interior/exterior
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos: LEED approved2

También puede gustarle