Motion
208072
Revestimiento epoxi - 1 gal, color gris clásico
Artículo MI #04008844
No. Fabricante 208072
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento epoxi - 1 gal, color gris clásico
Artículo MI #04008844
No. Fabricante 208072
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    225-340 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    4 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 a 90 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Gris clásico
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    225 a 340 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    24 h
  • Condiciones de exposición
    De moderado a grave
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de resina
    Epoxi
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Superficie
    Hormigón, mampostería, madera
  • UPC_NO
    020066121020

Descripción general

Descripción del fabricante
SIERRA GRIS CLÁSICA BRILLANTE 208072

También puede gustarle