Motion
213.53 2.5 30PSI  1/4 B

WIKA
213.53 2.5 30PSI 1/4 B

4270836 Manómetro neumático - 2-1/2 pulg. cara, 0/30 psi, 1/4 pulg. puerto roscado NPT macho, montaje inferior
Artículo MI #04008865
No. Fabricante 213.53 2.5 30PSI 1/4 B
Precio37.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
213.53 2.5 30PSI 1/4 B

4270836 Manómetro neumático - 2-1/2 pulg. cara, 0/30 psi, 1/4 pulg. puerto roscado NPT macho, montaje inferior
Artículo MI #04008865
No. Fabricante 213.53 2.5 30PSI 1/4 B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    0/30 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior
  • Estándares cumplidos
    ASME B40.100 y EN 837-1
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
212.53 2.5 30PSI 1/4 B
  • Resistente a vibraciones y golpes (con llenado de líquido)
  • Caja de acero inoxidable
  • Rangos de presión de hasta 15,000 psi (1,000 bar)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo