Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.2520 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro7.2500 pulg.
- Tamaño del perno17 mm
- Agujero Diámetro2 pulg.
- En general Altura2.1890 pulg.
- Longitud total Diámetro8.5000 pulg.
- Peso8.08 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796291546
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6570 lbf
- Tipo de selloSello de cubierta
- SerieYCJT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796291546
Descripción general
- El mismo diseño que la serie YCJ, pero montado con dos pernos en lugar de cuatro
- Tecnología de protección del eje ℮ reduce el tiempo de sustitución, proporciona protección del eje y prolonga la vida útil del eje
- Equipado con cojinetes de tornillo de fijación de anillo interior ancho GY-KRRB
- El diámetro exterior esférico de los cojinetes montados en los correspondientes asientos de la carcasa mecanizada proporciona una alineación inicial
- Prelubricado en fábrica: se proporciona un accesorio de engrase para la relubricación si es necesario
- Las tapas de seguridad están disponibles para tamaños seleccionados