Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 pulg.
- Diámetro de la brida1.5000 pulg.
- Outside Diameter1.3750 pulg.
- Overall Width0.5000 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción32264-2RS BRIDADO SIN CONEXIÓN A TIERRA SELLADO 5/8"B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 32264-2RS tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.5000 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante32264-2RS
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial915 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie30000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
Descripción general
Descripción del fabricante
32264-2RS BRIDADO SIN CONEXIÓN A TIERRA SELLADO 5/8"B