Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.75
- Peso11.58 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- CavidadEn línea
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvula de transporte
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo170.3 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloBola
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
- Alta eficiencia operativa
- Ajustes bajos del resorte