Motion
C5-23LSI-60
Polea guía de impacto con eje en vivo - Clasificación CEMA C, 23° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 60 in de ancho de la banda
Artículo MI #04010677
No. Fabricante C5-23LSI-60
Precio1,120.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea guía de impacto con eje en vivo - Clasificación CEMA C, 23° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 60 in de ancho de la banda
Artículo MI #04010677
No. Fabricante C5-23LSI-60
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
Precio1,120.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    23 °
  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    61-7/8 pulg.
  • Longitud total
    72-3/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    61.88 pulg.
  • Peso
    110.70 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    23 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto de eje vivo
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-23LSI-60 LS-IMP IDL TRANSPORTE PLANO

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"