Motion
C5-23LSRRD-48
Rodillo de retorno de disco de caucho de eje activo - Clasificación CEMA C, ángulo de 23 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04010683
No. Fabricante C5-23LSRRD-48
Precio528.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de disco de caucho de eje activo - Clasificación CEMA C, ángulo de 23 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04010683
No. Fabricante C5-23LSRRD-48
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
Su precio$528.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    23 °
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    50-7/8 pulg.
  • Longitud total
    60-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    50.88 pulg.
  • Peso
    53.54 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    23 °
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de disco de goma de retorno de eje activo
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-23LSRRD-48 LS-RETORNO DE DISCO DE GOMA INACTIVO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"