Motion
C5-31LSI-20
Polea guía de impacto con eje en vivo - Clasificación CEMA C, 31° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 20 in de ancho de la banda
Artículo MI #04010687
No. Fabricante C5-31LSI-20
Precio591.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea guía de impacto con eje en vivo - Clasificación CEMA C, 31° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 20 in de ancho de la banda
Artículo MI #04010687
No. Fabricante C5-31LSI-20
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
Precio591.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    31 °
  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    21-7/8 pulg.
  • Longitud total
    32-3/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21.88 pulg.
  • Peso
    47.46 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    31 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto de eje vivo
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-31LSI-20 LS-IMP IDL TRANSPORTE PLANO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"