Motion
C6-23LSI-18
Polea guía de impacto con eje en vivo - Clasificación CEMA C, 23° de ángulo, 6 in de diámetro del rollo, 18 in de ancho de la banda
Artículo MI #04011050
No. Fabricante C6-23LSI-18
Precio583.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea guía de impacto con eje en vivo - Clasificación CEMA C, 23° de ángulo, 6 in de diámetro del rollo, 18 in de ancho de la banda
Artículo MI #04011050
No. Fabricante C6-23LSI-18
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
Precio583.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    23 °
  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    19-7/8 pulg.
  • Longitud total
    30-3/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    19.88 pulg.
  • Peso
    45.53 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    23 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto de eje vivo
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-23LSI-18 LS-IMP IDL TRANSPORTE PLANO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno