Motion
C6-23LSRRD-24
Rodillo de retorno de disco de caucho de eje activo - Clasificación CEMA C, ángulo de 23 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #04011061
No. Fabricante C6-23LSRRD-24
Precio500.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de disco de caucho de eje activo - Clasificación CEMA C, ángulo de 23 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #04011061
No. Fabricante C6-23LSRRD-24
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
Precio500.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    23 °
  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    26-7/8 pulg.
  • Longitud total
    36-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    26.88 pulg.
  • Peso
    37.09 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    23 °
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de disco de goma de retorno de eje activo
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-23LSRRD-24 LS-RETORNO DE DISCO DE GOMA INACTIVO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno