Motion
C6-31LSI-48
Polea guía de impacto con eje en vivo - Clasificación CEMA C, 31° de ángulo, 6 in de diámetro del rollo, 48 in de ancho de la banda
Artículo MI #04011074
No. Fabricante C6-31LSI-48
Precio1,019.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea guía de impacto con eje en vivo - Clasificación CEMA C, 31° de ángulo, 6 in de diámetro del rollo, 48 in de ancho de la banda
Artículo MI #04011074
No. Fabricante C6-31LSI-48
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
Precio1,019.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    31 °
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    49-7/8 pulg.
  • Longitud total
    60-3/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    49.88 pulg.
  • Peso
    106.88 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    31 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto de eje vivo
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-31LSI-48 LS-IMP IDL TRANSPORTE PLANO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno