Motion
C6-31LSRRD-42
Rodillo de retorno de disco de caucho de eje activo - Clasificación CEMA C, ángulo de 31 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 42 pulg.
Artículo MI #04011082
No. Fabricante C6-31LSRRD-42
Precio639.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de disco de caucho de eje activo - Clasificación CEMA C, ángulo de 31 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 42 pulg.
Artículo MI #04011082
No. Fabricante C6-31LSRRD-42
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
Precio639.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    31 °
  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    44-7/8 pulg.
  • Longitud total
    54-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    44.88 pulg.
  • Peso
    50.47 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    31 °
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de disco de goma de retorno de eje activo
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-31LSRRD-42 LS-RETORNO DE DISCO DE GOMA INACTIVO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno