Motion
D5-39LSI-36
Rodillo de impacto de eje motorizado - Clasificación CEMA D, ángulo de 39 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #04011606
No. Fabricante D5-39LSI-36
Precio1,264.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de impacto de eje motorizado - Clasificación CEMA D, ángulo de 39 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #04011606
No. Fabricante D5-39LSI-36
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
Precio1,264.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    39 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    37-7/8 pulg.
  • Longitud total
    49-1/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    37.88 pulg.
  • Peso
    108.55 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    39 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto de eje vivo
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-39LSI-36 LS-IMP IDL TRANSPORTE PLANO

También puede gustarle