Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa48.0000 pulg.
- Diámetro del rodillo6.0000 pulg.
- Longitud del rodillo17.0625 pulg.
Details
- Calificación CEMACEMA D
Descripción general
Descripción del fabricante
D6-SSTTE-17.06 16.813 RODILLO RETRO DE ACERO INOXIDABLE FMC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature