Motion
D6-TIS-54SB
Cama de impacto deslizante TIS - Clasificación CEMA D, 54 pulg. de ancho de banda, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 19.25 pulg. de largo de rodillo, 19.25 pulg. OAL, cojinete de bolas sellado
Artículo MI #04012114
No. Fabricante D6-TIS-54SB
Precio505.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cama de impacto deslizante TIS - Clasificación CEMA D, 54 pulg. de ancho de banda, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 19.25 pulg. de largo de rodillo, 19.25 pulg. OAL, cojinete de bolas sellado
Artículo MI #04012114
No. Fabricante D6-TIS-54SB
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
Precio505.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    19.25 pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    PPI True Impact System (TIS) resuelve el problema de sellar los faldones y el alto impacto en la correa
  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipos de productos
    Cama Impact de TIS
  • Serie
    Rollo del sistema de impacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas sellado

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-TIS-54SB CON ROLLO SYS IMP TRGHING DE ADAPTACIÓN
  • Absorción de impactos de acción múltiple para prolongar la vida útil del cinturón
  • Los rodillos centrales con discos cónicos ofrecen una mayor absorción de impactos
  • 1/2” UHMW grueso para sellado de zócalo
  • Fabricado con una pesada construcción de chapa gruesa de acero 1/2”
  • Monturas reforzadas para una mayor resistencia
  • Alas plegables para facilitar el mantenimiento
  • La correa de elevación ayuda a guiar los rodillos hasta su posición
  • Disponible en longitudes 2’ y 5’
  • Disponible en versión de montaje en canal

También puede gustarle