Motion
D6-35LSI-24
Rodillo de impacto de eje motorizado - Clasificación CEMA D, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #04012141
No. Fabricante D6-35LSI-24
Precio1,094.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de impacto de eje motorizado - Clasificación CEMA D, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #04012141
No. Fabricante D6-35LSI-24
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
Precio1,094.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    25-7/8 pulg.
  • Longitud total
    37-1/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    25.88 pulg.
  • Peso
    83.99 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto de eje vivo
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-35LSI-24 LS-IMP IDL TRANSPORTE PLANO

You May Also Like