Especificaciones
Dimensions
- Ángulo35 °
- Belt Width54 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo55-7/8 pulg.
- Longitud total67-1/4 pulg.
- Roll Diameter6 pulg.
- Longitud del rodillo55.88 pulg.
- Peso164.50 lb
Details
- Calificación CEMACEMA D
- End Roll Incline35 °
- Tipo de rodilloImpacto de eje vivo
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
D6-35LSI-54 LS-IMP IDL TRANSPORTE PLANO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature