Motion
E6-39LSI-42
Rodillo de impacto de eje motorizado - Clasificación CEMA E, Ángulo de 39 °, Diámetro de rodillo de 6 pulg., 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04012412
No. Fabricante E6-39LSI-42
Precio1,857.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de impacto de eje motorizado - Clasificación CEMA E, Ángulo de 39 °, Diámetro de rodillo de 6 pulg., 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04012412
No. Fabricante E6-39LSI-42
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
Precio1,857.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    39 °
  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    44-5/8 pulg.
  • Longitud total
    56 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    44.63 pulg.
  • Peso
    229.43 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    39 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto de eje vivo
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-39LSI-42 LS-IMP IDL TRANSPORTE PLANO

También puede gustarle