Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo47 °
- Cinturón Ancho54 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo56-5/8 pulg.
- Longitud total68 pulg.
- Rollo Diámetro7 pulg.
- Longitud del rodillo56.63 pulg.
- Peso288.42 lb
Detalles
- Calificación CEMACEMA E
- Rollo de extremo Incline47 °
- Tipo de rodilloImpacto de eje vivo
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación