Motion
PST-100 X 6
Marco de recogida del tubo deslizante de precisión - Tubo deslizante, 6.0000 in de recorrido, 11.8125 in de longitud, 3.6875 in de ancho, 1.5000 in de altura, 7.0625 in de longitud central del perno
Artículo MI #04014334
No. Fabricante PST-100 X 6
Precio317.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco de recogida del tubo deslizante de precisión - Tubo deslizante, 6.0000 in de recorrido, 11.8125 in de longitud, 3.6875 in de ancho, 1.5000 in de altura, 7.0625 in de longitud central del perno
Artículo MI #04014334
No. Fabricante PST-100 X 6
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
Su precio$317.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.6875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.0625 pulg.
  • En general Altura  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    11.8125 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    5/8 pulg.
  • Viaje  
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC 1/2 a 1 pulg.
  • Tipo de estructura
    Tubo de portaobjetos
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    De U200 1/2 a 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    PST-100X6
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    PST

Descripción general

Descripción del fabricante
PST-100X6 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle